Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-BlindnietmuttergerätFireBird Pro Gold LBOXX

  • ERIKS:14427967
Image 1
Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro Gold Edition

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Aufdrikkeb der Blindnietmutter mit reduzierter Kraft und automatischer Abschaltung. Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Sehr schnelle Setzgeschwindigkeit und sehr hohe Setzkraft. Einfache Setzkraftvoreinstellung erfolgt über das LED-Eingabe-Feld. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff.

Anwendung: Für Aluminium und Stahl bis M12, für Edelstahl bis M10.

Lieferumfang : Blindnietmuttergerät FireBird® Pro Gold, 3 Gewindedorne M6, M8, M10, 3 Mundstücke M6, M8, M10, Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27 mm, L-Boxx.
Zur Liste hinzufügen

3.614,55 €/ Stückexkl. MwSt

4.229,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA