Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-BlindnietmuttergerätFireBird

  • ERIKS:23429680
  • Hersteller:7260032
Image 1
Akku-Blindnietgerät FireBird®

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff.

Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.

Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird®, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellladeakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Kunststoffkoffer.
Zur Liste hinzufügen

2.024,53 €/ Stückexkl. MwSt

2.368,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Muttern
Bedienung
elektrisch