Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-Blindnietgerät PowerBirdPro Gold Editon

  • ERIKS:14474372
Image 1
Akku-Nietgerät PowerBird® Pro Gold EditionAusführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus mit starkem, verschleißarmem, bürstenlosem 18-V-Gleichstrommotor für einen noch höheren Wirkungsgrad, hohe Lebensdauer, schnelle Setzfrequenzen und besondere Laufruhe. Variable Setzstellenbeleuchtung im Stellring. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Besonders kräftig, setzt sogar G-Bulb- und PolyGrip®-Blindniete bis Ø 6,4 mm. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter. Anwendung: Für Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIP® und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe. Lieferumfang: Nietgerät PowerBird® Pro, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Montageschlüssel, L-Boxx. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück 4,8 u. 5 Stahl, Alu 1000 17/32 4,8 u. 5 Edelstahl 700 17/36 6 Alu 650 17/36 6 Stahl 500 17/40 6,4 Alu, PG-Alu 550 17/45 6,4 Stahl 450 17/45 8 Alu 500 17/45
Zur Liste hinzufügen

2.568,21 €/ Stückexkl. MwSt

3.004,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA