Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-Blindnietgerät Birdie in L-BOXX

  • ERIKS:14591796
  • Hersteller:93200015
Image 1
Akku-Nietgerät AccuBirdie®, in L-BOXX

Ausführung: Kleinste und leichteste akkubetriebene Nietgerät seiner Leistungsklasse. Mit nur 900g (ohne Akku) ist das Nietgerät so leicht, dass lange ermüdungsfrei und unter höchstem Komfort gearbeitet werden kann. Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit und der verschleißfreie BLDC-Motor sorgen für extrem schnelle und präzise Setzvorgänge. Durch Rekuperation kann der Birdie® mit großer Ausdauer arbeiten. Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet. Transparenter Auffangbehälter mit Click & Twist Funktion. Mundstückwechsel kann einfach und komplett werkzeuglos erfolgen.

Anwendung: Für Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu (max. Dorn-Ø 3,5 mm).

Lieferumfang: Mit CAS-Schnellwechselakku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 18 V, 4 Mundstücke 17/24 (blau), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), in L-BOXX.

Mundstück-Zuordnung:    
Niet-Ø    Niet-Werkstoffe    Stück/Akkuladung    Mundstück
3,2    Alu/Stahl    3300    17/24
4    Stahl    2000    17/27
4,8    Alu/Stahl    1800    17/29
4,8    Edelstahl    1300    17/36
4,8    Alu/Stahl    1100    17/36
Zur Liste hinzufügen

1.336,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.563,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA