Eriks
GESIPA

GESIPA Akku-Blindnietgerät AccuBird

  • ERIKS:23429539
  • Hersteller:7250037
Image 1
Akku-Nietgerät AccuBird®

Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.

Anwendung: Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 6,3 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.

Lieferumfang : Nietgerät AccuBird®, 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, Schnellwechselakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Montageschlüssel, Kunststoffkoffer.

Mundstück-Zuordnung:    
Niet-Ø    Niet-Werkstoffe    Stück/Akkuladung    Mundstück
2,4    Alu    1500    17/18
3,2    CAP-Alu, CAP-Cu    1000    17/18
3 u. 3,2    Alu    800    17/24
3 u. 3,2    Stahl    800    17/24
3 u. 3,2    Edelstahl    800    17/24
4    Alu    800    17/24
4    Stahl    700    17/27
4    Edelstahl    640    17/29
4,8 u. 5    Alu    550    17/29
4,8 u. 5    Stahl    420    17/32
4,8 u. 5    Edelstahl    320    17/36
Zur Liste hinzufügen

1.143,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.338,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GESIPA
Geeignet für
Nägel
Bedienung
elektrisch