Eriks

Zahnstange Modul 6 60x60 L=1000mm

  • ERIKS:23548652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

332,27 €/ Stückexkl. MwSt

388,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Modul
6 mm
Länge
1000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
54 mm
Breite
60 mm
Gesamthöhe
60 mm
Eingriffswinkel
20 °