Eriks

Zahnstange Modul 4 40X40 L=1000mm

  • ERIKS:12975271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

94,31 €/ Stückexkl. MwSt

110,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Modul
4 mm
Länge
1000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
36 mm
Breite
40 mm
Gesamthöhe
40 mm
Eingriffswinkel
20 °