Eriks

Zahnstange Modul 4 30X30 L=2000mm

  • ERIKS:13246523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

117,90 €/ Stückexkl. MwSt

137,94 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Modul
4 mm
Länge
2000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
26 mm
Breite
30 mm
Gesamthöhe
30 mm
Eingriffswinkel
20 °