Eriks

Zahnstange Modul 3 30X30 L=1000mm

  • ERIKS:23203509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

56,34 €/ Stückexkl. MwSt

65,92 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Modul
3 mm
Länge
1000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
27 mm
Breite
30 mm
Gesamthöhe
30 mm
Eingriffswinkel
20 °