Eriks

Zahnstange Modul 2.5 25X25 L=2000mm

  • ERIKS:23203530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

88,30 €/ Stückexkl. MwSt

103,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2,5
Modul
2.5 mm
Länge
2000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
22.5 mm
Breite
25 mm
Gesamthöhe
25 mm
Eingriffswinkel
20 °