Eriks

Zahnstange Modul 2.5 25X25 L=1000mm

  • ERIKS:14606606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

44,73 €/ Stückexkl. MwSt

52,33 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2,5
Modul
2.5 mm
Länge
1000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
22.5 mm
Breite
25 mm
Gesamthöhe
25 mm
Eingriffswinkel
20 °