Eriks

Zahnstange Modul 1.5 17x17 L=2000mm

  • ERIKS:23548641
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

63,33 €/ Stückexkl. MwSt

74,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Modul
1.5 mm
Länge
2000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
15.5 mm
Breite
17 mm
Gesamthöhe
17 mm
Eingriffswinkel
20 °