Eriks

Zahnstange Modul 1 15X15 L=500mm

  • ERIKS:13246510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,62 €/ Stückexkl. MwSt

10,09 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Modul
1 mm
Länge
500 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
14 mm
Breite
15 mm
Gesamthöhe
15 mm
Eingriffswinkel
20 °