Eriks

Zahnstange Modul 1 15x15 L=1000mm

  • ERIKS:23548638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

17,56 €/ Stückexkl. MwSt

20,55 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Modul
1 mm
Länge
1000 mm
Material
C45 (Stahl)
Ganghöhe
14 mm
Breite
15 mm
Gesamthöhe
15 mm
Eingriffswinkel
20 °