Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M8 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
15 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe