Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M5.3 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe