0,01 €/ Stückexkl. MwSt
0,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6797J |
Serie | DIN 6797J |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 6797J |
Ausführung | Offene Innenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |