Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M3 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23692064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe