Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M3 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe