Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M22 Federstahl

  • ERIKS:11787225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
22
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
36 mm
Dicke
1.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe