Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M16 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe