0,13 €/ Stückexkl. MwSt
0,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6797J |
Serie | DIN 6797J |
Für Schraubenmaß metrisch | 14 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 1 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6797J |
Ausführung | Offene Innenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |