Eriks

Zahnscheibe offene Innenverzahnung DIN 6797 M14 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Für Schraubenmaß metrisch
14
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
1 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797J
Ausführung
Offene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe