0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6797A |
Serie | DIN 6797A |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Dicke | 0.7 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 6797A |
Ausführung | Offene Aussenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |