Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M4 Federstahl

  • ERIKS:11787191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
4
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe