Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M24 Federstahl

  • ERIKS:11787199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
24
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Dicke
1.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe