Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M20 Edelstahl A2

  • ERIKS:12488930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
20
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
33 mm
Dicke
1.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe