Eriks

Zahnscheibe offene Außenverzahnung DIN 6797 M10 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
10
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
0.9 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe