0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6797A |
Serie | DIN 6797A |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 0.9 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6797A |
Ausführung | Offene Aussenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |