Eriks

Zahnscheibe geschlossene Innenverzahnung DIN 6798 M5.3 Edelstahl A4

  • ERIKS:23730146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe