Eriks

Zahnscheibe geschlossene Innenverzahnung DIN 6798 M4 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
4
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe