0,60 €/ Stückexkl. MwSt
0,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 6798J |
Ausführung | Geschlossene Aussenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |