Eriks

Zahnscheibe geschlossene Innenverzahnung DIN 6798 M2.5 Edelstahl A4

  • ERIKS:11747505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
2.5
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe