0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 6798J |
Ausführung | Geschlossene Aussenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |