Eriks

Winterhose zweifarbig (multisafe) Steppfutter - abnehmbare Hosenträger - wasserdicht - Multischutz - M

  • ERIKS:15000306
  • Hersteller:13892-217-17010-M
Image 1
Technische Informationen Zweifarbig. Fluoreszierend mit Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind abnehmbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Hauptmaterial / Obermaterial 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern320 g/m131
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150