Eriks

Winkel-Steckverbindung KPL12-00

  • ERIKS:24126627
  • Hersteller:KPL12-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL12-00 (Einschraubwinkel)(Passende Schlauchaussen ø12)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
KP
Typ
KPL
Hersteller ID
KPL12-00
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304