Eriks

Winkel 90° 12482 316L DIN 85x2 matt DN80

  • ERIKS:12682106
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Nennweite 2
DN80
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °