Eriks

Winkel 90° 12482 316L DIN 53x1,5 matt DN50

  • ERIKS:12682104
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
85 mm
Nennweite 2
DN50
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °