Eriks

Winkel 90° 12482 316L DIN 35x1,5 matt DN32

  • ERIKS:12682102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Nennweite 2
DN32
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
35 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °