Eriks

Winkel 90° 12482 316L DIN 129x2 matt DN125

  • ERIKS:12682108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,48 €/ Stückexkl. MwSt

311,78 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN125
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Nennweite 2
DN125
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
129 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °