47,69 €/ Stückexkl. MwSt
55,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 12482 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Gebeizt |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 13 mm |
Nennweite 2 | DN100 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 104 mm |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 90 ° |