Eriks

Winkel 45° 100 bar Typ R225 in rfs, Innengewinde BSPP x Außengewinde BSPT 1"

  • ERIKS:12967854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,70 €/ Stückexkl. MwSt

181,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
R225
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Nennweite
1"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Winkel des Bogens
45 °