Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm
Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.
Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 3/8" und 1/2", 122-teilig
1 Hebelumschaltknarre 1/4"
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Bithalter 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Hebelumschaltknarre 3/8"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 Verlängerungen 3/8" 74; 150; 254 mm
1 Kardangelenk 3/8"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
1 Hebelumschaltknarre 1/2"
20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk 1/2"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
1 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"
1 Bit-Satz, 51-teilig
1.476,71 €/ Stückexkl. MwSt
1.727,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150