Eriks

Werkzeugmodul 3/3 Schraubendreher

  • ERIKS:12738355
  • Hersteller:MODUL 3/3
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher, 28-teilig, Modul 3/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 348 mm
2/3 Modul = 344 x 348 mm
3/3 Modul = 519 x 348 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls.



Schraubendreher-Satz, 28-teilig
7 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
10 Schraubendreher TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Vergaser-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 25 mm
1 Vergaser-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lang 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Zur Liste hinzufügen

344,90 €/ Stückexkl. MwSt

403,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150