Eriks

Werkzeugmodul 3/3 Ratschenschlüssel 163-366/18

  • ERIKS:14539383
  • Hersteller:163-366/18
Image 1
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 18-teilig, Modul 3/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Maulschlüssel mit Ringratsche, 18-teilig
18 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Zur Liste hinzufügen

1.008,76 €/ Stückexkl. MwSt

1.180,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150