Eriks

Werkzeugmodul 2/3 Schraubendreher

  • ERIKS:12738403
  • Hersteller:MODUL 2/3
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher, 18-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 348 mm
2/3 Modul = 344 x 348 mm
3/3 Modul = 519 x 348 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls.



Schraubendreher-Satz, 18-teilig
3 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 Schraubendreher Schlitz 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Zur Liste hinzufügen

249,48 €/ Stückexkl. MwSt

291,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150