Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Flexible Coupling |
Nenndrehmoment | 3240 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 1.9 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 1.4 mm |
Innendurchmesser | 127 mm |
Innendurchmesser | 5 in |
Außendurchmesser | 281 mm |
Lochkreis | 220 mm |
Max. Drehzahl | 3500 |
Länge | 155 mm |