Eriks

Wellenverbindung, SGFlex-3FD Serie, GK-10324

  • ERIKS:14998053
  • Hersteller:GK-10324
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SGFlex-3F
Typ
Flexible Coupling
Nenndrehmoment
2040 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1.5 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
1 mm
Innendurchmesser
102 mm
Innendurchmesser
4 in
Außendurchmesser
237 mm
Lochkreis
180 mm
Max. Drehzahl
4200
Länge
125 mm