Eriks

Wellendichtring NBR RZV 15,85x20,65x3,17

  • ERIKS:10012505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 mit gummierten Außendurchmesser, ohne Spiralfeder und ohne Staublippe. Diese Ausführung wird überwiegend zur Abdichtung von Nadellagern und als Fettabdichtung eingesetzt. Hier ist keine Spiralfeder vorhanden.

Max. Druck: Drucklos
Max. Umfangsgeschwindigkeit: 10 m/s
Zur Liste hinzufügen

3,61 €/ Stückexkl. MwSt

4,22 €inkl. MwSt

349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,61 €

-

5+

2,89 €

20.00%

10+

2,35 €

35.00%

30+

1,81 €

50.00%

50+

1,62 €

55.00%

100+

1,44 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150