7,50 €/ Stückexkl. MwSt
8,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,50 € | - |
5+ | 6,00 € | 20.00% |
10+ | 4,88 € | 35.00% |
30+ | 3,75 € | 50.00% |
50+ | 3,38 € | 55.00% |
100+ | 3,00 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | RST |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | RVS 304 (1.4301) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | RST |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |